ZAŠČITNI DELOVNI ČEVELJ CARACAS O1 ESD, ČRNE BARVE, O1
Izjemno zračen, lahek in prilagodljiv delovni čevelj športnega videza zagotavlja odlično udobje pri vsakem koraku. Hitro zapenjanje omogoča enostavno uporabo, primeren pa je tudi za ESD območja, kjer zaščitna kapica ni zahtevana.
Nizki zaščitni čevlji ESD
Zelo zračni nizki zaščitni čevlji z mrežastim zgornjim delom, primerni za območja EPA in delovna okolja, kjer zaščitna kapica ni zahtevana.
- Barva: črna
- Material zgornjega dela: mrežasti tekstil
- Varnostna kategorija: O1
- Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191, ESD, SR, HRO, FO
- Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
- Zelo zračen tekstil
- Zaščita proti obrabi v predelu prstov
- Hitro zapiranje z žepkom za shranjevanje vezalk
- Notranja tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
- Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
- Vložek iz recikliranega PET
- Gumijast zunanji podplat SR HRO FO, širina 11
- Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- ESD zaščita
- EN ISO 20345:2022
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct