Dodatki za čelade za varjenje
Kape za varjenje
Vizirji
Dodatki za vizirje
Očala za varjenje
Dodatki za vizirje za varjenje
Dodatki za očala za celoten obraz
Dodatki za očala
Popular products from category Zaščita oči/obraza
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
OČALA-CETUS-X-TREME-PROZORNA
0899102380
Največja zaščita v običajnem dizajnu.
Zaščitno notranje steklo Stella
Različice:
1
Prikaži vse
OČALA ZAŠČITNAL-CETUS-SIVA
0899102321
Popolna zaščita s športnim, dinamičnim in modnim videzom.
Avtomatska maska za varjenje Veldo
Različice:
1
Prikaži vse
Zaščitno notranje steklo Ignis in Stella
Različice:
1
Prikaži vse
OČALA ZAŠČITNA-CETUS-PROZORNA
0899102320
Popolna zaščita s športnim, dinamičnim in modnim videzom.
Prejšnja
1
2
3
...
8
Naslednja
Zadnja
Zaščita oči/obraza
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Material varnostne leče
Pobriši vse
Polikarbonat
Širina
Pobriši vse
110 mm
Višina
Pobriši vse
90 mm
Barva varnostne leče
Pobriši vse
Jasno
Siva
UV-zaščita
Pobriši vse
Sevanje UV-A
Širina kasete x višina kasete x debelina kasete
Pobriši vse
110 x 90 x 9 mm
Širina vidnega polja x višina vidnega polja
Pobriši vse
96 x 40 mm
Širina x višina x debelina
Pobriši vse
114 x 100 x 1.5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki