Zaščitna očala Wega

Športna zaščitna očala z odličnim celostnim ščitnikom

  • Barva leče: Prozorna
  • Material leče: Polikarbonat
  • UV-zaščita: 400 nm
  • EN standard: 166, 170
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) po EN 166
  • Oznaka leče: 2C-1,2 W 1 FKN
  • Teža izdelka (na kos): 49 g
  • Premaz leče: Znotraj trajno odporna proti rosenju, zunaj trajno odporna proti rosenju
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Dvokomponentna tehnologija za visoko zaščito in največje udobje

  • Zanesljivo ščiti oči pred letečimi delci
  • Se prilagodi obliki obraza in zagotavlja udobno nošenje ter popolno zaščito

Kombinira lastnosti zaščitnih in panoramskih očal v enem modelu

Optimalno prileganje zahvaljujoč nastavitvi dolžine in nagiba ročk

Visokokakovosten premaz leč:

  • Zunanja stran izjemno odporna na praske
  • Notranja stran trajno odporna proti rosenju
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Dvokomponentna tehnologija za visoko zaščito in največje udobje

  • Zanesljivo ščiti oči pred letečimi delci
  • Se prilagodi obliki obraza in zagotavlja udobno nošenje ter popolno zaščito

Kombinira lastnosti zaščitnih in panoramskih očal v enem modelu

Optimalno prileganje zahvaljujoč nastavitvi dolžine in nagiba ročk

Visokokakovosten premaz leč:

  • Zunanja stran izjemno odporna na praske
  • Notranja stran trajno odporna proti rosenju
*
*
*