PND26 / 09.01

16-delni set kronskih žag v sistemskem kovčku 4.4.1. Set vsebuje žage premera 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57 in 64 mm ter 2 držali in podaljšek.
Priloge
Art.-Št.: AW202607062
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Izjemno hiter napredek pri žaganju z minimalnim naporom
    Na novo razvita oblika zob.
  • Visoka koncentričnost in natančnost stranskega nihanja
    Robustna osnovna plošča z več navoji.
  • Zelo tiho in nizkovibracijsko delovanje do globine reza 38 mm
    Kombinirano variabilno zobovje iz M42 bimetala (8 % kobalta).

Področje uporabe

Jeklo, nerjaveče jeklo, litina, baker, bron, aluminij, les in določene vrste plastike.

Navodila

Začnite vrtati z majhno silo. Nadaljujte z zmanjšanim, enakomernim pritiskom, izogibajte se nihajnim gibom med vrtanjem, upoštevajte tabelo hitrosti in uporabljajte hladilno tekočino. "Prezračite" žago za luknje pri uporabi na lesu in nadomestkih za les. Za redno uporabo na jeklu in nerjavečem jeklu priporočamo uporabo naših žag s HW opremo.

*
*
*
  • Izjemno hiter napredek pri žaganju z minimalnim naporom
    Na novo razvita oblika zob.
  • Visoka koncentričnost in natančnost stranskega nihanja
    Robustna osnovna plošča z več navoji.
  • Zelo tiho in nizkovibracijsko delovanje do globine reza 38 mm
    Kombinirano variabilno zobovje iz M42 bimetala (8 % kobalta).

Področje uporabe

Jeklo, nerjaveče jeklo, litina, baker, bron, aluminij, les in določene vrste plastike.

Navodila

Začnite vrtati z majhno silo. Nadaljujte z zmanjšanim, enakomernim pritiskom, izogibajte se nihajnim gibom med vrtanjem, upoštevajte tabelo hitrosti in uporabljajte hladilno tekočino. "Prezračite" žago za luknje pri uporabi na lesu in nadomestkih za les. Za redno uporabo na jeklu in nerjavečem jeklu priporočamo uporabo naših žag s HW opremo.