Univerzalno grezilo s 4 rezalnimi robovi
Inovativno kratko grezilo s štirimi neenakomerno razporejenimi rezalnimi robovi in zaščitnim premazom, primerno za skoraj vse materiale.
Inovativna geometrija rezalnih robov
- Štirje rezalni robovi namesto običajnih treh enakomerneje porazdelijo sile ter omogočajo mirnejše in natančnejše grezenje z manj napora in daljšo življenjsko dobo.
- Patentirana oziroma patentno prijavljena kombinacija ravnih in spiralnih rezalnih robov zagotavlja manj trganja materiala, boljše centriranje in odvajanje odrezkov ter manjšo potrebno silo.
Premaz nanoProtect
- Občutno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi prevlečenimi grezili.
Največja natančnost – EU+
- Izjemno neenakomerna delitev rezalnih robov za natančno, okroglo grezenje brez vibracij.
- Optimalna kakovost površine in zelo miren tek.
Univerzalna uporaba
- Primerno za skoraj vse materiale.
- Uporaba s tangencialnimi udarnimi vijačniki, vrtalniki/vijačniki ter namiznimi in stebrnimi vrtalnimi stroji.
- Kratka izvedba zagotavlja visoko stabilnost.
1/4-palčno šesterokotno steblo, tip E
- Varen oprijem in optimalen prenos moči v vpenjalni glavi.
- Zelo hitra menjava orodja pri uporabi s tangencialnimi udarnimi vijačniki.
ORSY-System kaseta
Kompaktna in praktična sistemska kaseta ORSY omogoča zlaganje, ima optimiziran spoj ter se preprosto odpira. Izdelek je na voljo ekskluzivno pri Würth.
Opomba
- Pri uporabi z 1/2-palčnimi udarnimi vijačniki uporabljajte samo adapterje, posebej zasnovane za orodja za obdelavo kovin z 1/4-palčnim šesterokotnim steblom tipa E. Drugi adapterji, na primer za vijačne nastavke, lahko povzročijo zlom grezila.
- Pri tangencialnem udarnem vijačniku je poglobitev vijakov z ugrezno glavo po DIN 74-1 možna le pri premerih grezenja od 6,3 do 12,4 mm.
- Večji premeri so primerni za raziglevanje izvrtin, vendar pri uporabi z udarnim vijačnikom ne omogočajo dovolj globokega grezenja za poravnano namestitev vijakov po DIN 7991. Za to uporabo je priporočljiv običajen vrtalnik/vijačnik.
- Za bistveno daljšo življenjsko dobo je močno priporočeno hlajenje.