Vodne tehtnice

Popular products from category Vodne tehtnice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VODNA TEHTNICA MINI-LAHKA-Z MAGNETOM-W50MM-L25CM

0714644125

Iz robustnega lahkega kovinskega materiala s horizontalno šestčrtno libelo, 360°-vrtljivo libelo in vertikalno libelo

  • Dolžina: 25 cm
  • Višina: 20 mm
  • Širina: 50 mm
  • Število magnetov: 2 STK
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,75 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,043 stopinj.

VODNA TEHTNICA-MINI-MAGNETNA-74X41X34

0714644505

Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama

  • Dolžina: 74 mm
  • Višina: 34 mm
  • Širina: 41 mm
  • Število magnetov: 2 kos
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 1 stopinja.

VODNA TEHTNICA-MINI-ELEKTRO-67X19X41

0714644510

Waserna tehtnica za poravnavanje stikal in vtičnic

  • Dolžina: 67 mm
  • Višina: 18 mm
  • Širina: 41 mm
  • Število magnetov: 1 kos
  • Merilna natančnost (na dolžino): 1 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 1 mm/m.

LETEV NIVELIRNA-Z LIBELO-L200CM

071464 31

Iz močnega aluminijastega profila s sredinskim rebrom in dvema plastičnima končnima pokrovoma

  • Širina: 94 mm
  • Višina: 18 mm.

Vodne tehtnice

Close
Filtriraj po Pobriši vse