Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V
- Dolžina: 300 mm
- Prikaz: Optični, LED
- Napetostno območje AC min./max.: 6-1000 V/AC
- Napetostno območje DC min./max.: 6-1400 V/DC
- Frekvenca min./max.: 0 / 1000 Hz
- Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-200 kOhm
- Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
- Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
- Preizkus diod: Da
- Preizkus polaritete: Da (+/- LED)
- PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
- Zaščita IP: IP 65
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.