Vodne tehtnice

Popular products from category Vodne tehtnice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vodna tehtnica, lahka

Zelo močna in lahka z lahkim pravokotnim profilom, 3 libelami in 1 do 2 ročaji, odvisno od dolžine vodne tehtnice

  • Višina: 30 mm
  • Širina: 60 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029 stopinj.
Različice: 6
Prikaži vse

Nivelirna letev z libelo

Iz močnega aluminijastega profila s sredinskim rebrom in dvema plastičnima končnima pokrovoma

  • Širina: 94 mm
  • Višina: 18 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Digitalna vodna tehtnica z ročajem

Vodotesna in prašno odporna vodna tehtnica z robustnim lahkim profilom, 2 digitalnima zaslonoma in 3 libelami

  • Širina: 60 mm
  • Višina: 30 mm
  • Število baterij: 2 STK
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • Prikaz merilne vrednosti: 0,1 mm
  • Merilna natančnost (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo (na dolžino): 0,5 mm/m
  • Merilna natančnost v stopinjah: 0,029 stopinj
  • Merilna natančnost pri merjenju nad glavo v stopinjah: 0,029 stopinj.
Različice: 2
Prikaži vse

Nivelirna letev

Iz močnega aluminijastega profila s sredinskim rebrom in dvema plastičnima končnima pokrovoma

  • Širina: 100 mm
  • Višina: 18 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Vodne tehtnice

Close
Filtriraj po Pobriši vse