Popular products from category Vijak z plosko polkrožno glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK ISO7380/2-LEČ.PRIR.-010.9-I2,5-ZNBHL-M4X35
425364 35
METRIČNI VIJAK-ISO7380/2-010.9-IS2,5-ZNBHL-M4X25
425364 25
METRIČNI VIJAK-ISO7380/2-010.9-I2-ZNBHL-M3X14
425363 14
METRIČNI VIJAK-ISO7380/2-010.9-IS6-ZNBHL-M10X16
425361016
Vijak s sploščeno polkrožno glavo z ovratnikom in šestkotnim nastavkom, ISO 7380-2, jeklo 10.9, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Različice:
54
Prikaži vse
VIJAK MET.LEČ.GL.-DIN34805/1-010.9-TX45-(A2K)-M8X12
42111812
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Naslednja
Vijak z plosko polkrožno glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
8 mm
Premer glave
Pobriši vse
11,8 mm
13,6 mm
14 mm
17,8 mm
21,9 mm
6,9 mm
9,4 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M3
M4
M5
M6
M8
Višina glave
Pobriši vse
4.5 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
STEKLO ZAŠČITNO ZUNANJE ZA 0984700410