Popular products from category Vijak z plosko polkrožno glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK METRIČNI-LEČ.GL.-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M8X30
425368 30
VIJAK-METRIČNI-ISO7380/2-010.9-I5-ZNBHL-M8X20
425368 20
VIJAK METRIČNI-LEČ.GL.-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M6X45
425366 45
VIJAK METRIČNI-POLKR.GL.-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X35
425366 35
VIJAK METRIČNI-LEČ.GL.-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M6X30
425366 30
VIJAK METRIČNI-LEČ.GL.-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X10
425365 10
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
8
Naslednja
Vijak z plosko polkrožno glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
8 mm
Premer glave
Pobriši vse
11,8 mm
13,6 mm
14 mm
17,8 mm
21,9 mm
6,9 mm
9,4 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M3
M4
M5
M6
M8
Višina glave
Pobriši vse
4.5 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
STEKLO ZAŠČITNO ZUNANJE ZA 0984700410