OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Vijak z plosko polkrožno glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Vijak z znižano polokroglo glavo in prirobnico, z notranjim Torx pogonom, po DIN 34805-2, jeklo FK010.9, pocinkan – modro pasiviran
Različice:
19
Prikaži vse
Vijak s sploščeno polkrožno glavo in šestkotnim nastavkom, ISO 7380-1 A4-070 nerjavno jeklo, gladko
Različice:
4
Prikaži vse
Vijak s sploščeno polkrožno glavo in šestkotnim nastavkom, ISO 7380-1 jeklo 010.9, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Različice:
56
Prikaži vse
Vijak s sploščeno polkrožno glavo in šestkotnim nastavkom, ISO 7380-1 jeklo 010.9, gladko
Različice:
39
Prikaži vse
Šestkotni vijak s sploščeno polkrožno glavo, DIN34805/1-010.9
Različice:
9
Prikaži vse
Šestkotni vijak s sploščeno polkrožno glavo, DIN34805/1-10.9
Različice:
2
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
...
8
Naslednja
Zadnja
Vijak z plosko polkrožno glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
8 mm
Premer glave
Pobriši vse
11,8 mm
13,6 mm
14 mm
17,8 mm
21,9 mm
6,9 mm
9,4 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M3
M4
M5
M6
M8
Višina glave
Pobriši vse
4.5 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki