Vijak s sploščeno polkrožno glavo z ovratnikom in šestkotnim nastavkom, ISO 7380-2, jeklo, trdnostni razred 10.9, pocinkano, črno (ZNbhl)

  • Standardi: ISO 7380-2
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 010.9
  • Površina: Črni cink-nikelj
  • Vrsta pogona: Notranji šestkotnik
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
  • RoHS skladnost: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pritrdilni elementi s črno cink-nikljevo prevleko brez galvaniziranega kroma (VI) (ZNBHL) so primerni za uporabo pri najvišjih zahtevah po odpornosti proti koroziji. Prevleka je sestavljena iz sloja cink-nikljeve zlitine in tesnila (topcoat z vgrajenimi mazalnimi delci).

Odpornost proti koroziji znaša pri:

  • Premer ≥ M2 – 360h*
  • Premer ≥ M4 – 480h*
  • Premer ≥ M10 – 720h*
  • *Brez korozije osnovne kovine na mestih brez navoja v testu s solno meglo po DIN EN ISO 9227 NSS

Prednosti na prvi pogled:

  • Odpornost proti koroziji do 720h brez korozije osnovne kovine po DIN EN ISO 9227 NSS
  • Brez kroma (VI)
  • Nastavljeno območje trenja 0,09µ – 0,14µ zaradi topcoata z integriranimi mazalnimi delci
  • Toplotna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna debelina sloja
  • Funkcionalna in dekorativna
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pritrdilni elementi s črno cink-nikljevo prevleko brez galvaniziranega kroma (VI) (ZNBHL) so primerni za uporabo pri najvišjih zahtevah po odpornosti proti koroziji. Prevleka je sestavljena iz sloja cink-nikljeve zlitine in tesnila (topcoat z vgrajenimi mazalnimi delci).

Odpornost proti koroziji znaša pri:

  • Premer ≥ M2 – 360h*
  • Premer ≥ M4 – 480h*
  • Premer ≥ M10 – 720h*
  • *Brez korozije osnovne kovine na mestih brez navoja v testu s solno meglo po DIN EN ISO 9227 NSS

Prednosti na prvi pogled:

  • Odpornost proti koroziji do 720h brez korozije osnovne kovine po DIN EN ISO 9227 NSS
  • Brez kroma (VI)
  • Nastavljeno območje trenja 0,09µ – 0,14µ zaradi topcoata z integriranimi mazalnimi delci
  • Toplotna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna debelina sloja
  • Funkcionalna in dekorativna
*
*
*