Varilna žica DIN 8559

Za MIG/MAG varjenje
•Na tuljavi:
Da
•Teža:
15 kg
•Vrsta tuljave:
Košarasta tuljava
•DIN:
8559
•EN-norma:
440
•Teža izdelka (na kos):
1000 g.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
Krom-legirana masivna žična elektroda za odporne nanose pri kombinaciji obrabe in udarne obremenitve. Obdelava je možna le v mehko žarjenem stanju, sicer samo z brušenjem. Za bagerske zobe in rezila, nanos na obrabne dele iz manganovega jekla pri abraziji, transportne polže, udarne dleta, rezalna orodja za hladno delo, valje, odmične gredi, udarne plošče itd.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Krom-legirana masivna žična elektroda za odporne nanose pri kombinaciji obrabe in udarne obremenitve. Obdelava je možna le v mehko žarjenem stanju, sicer samo z brušenjem. Za bagerske zobe in rezila, nanos na obrabne dele iz manganovega jekla pri abraziji, transportne polže, udarne dleta, rezalna orodja za hladno delo, valje, odmične gredi, udarne plošče itd.
*
*
*