Varilna žica na kolutu SG 3

Za zaščitno plinsko varjenje jekla po DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)

  • Na tuljavi: Da
  • Teža: 15 kg
  • Vrsta tuljave: Košarasta tuljava
  • Material: Nizko legirano jeklo, 1.5130, 10MnSi7
  • Površina: Bakreno obložena
  • DIN: 8559
  • EN-norma: 440
  • Tip označbe: G 4 Si 1 / SG 3
  • Zaščitni plin: Argon/CO2.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*