Varnostni transformator LED

0976502703

  • Za LED-svetila 12V
  • Tip oznake: LED-T-12-1
  • Vhodna napetost min.: 220 V/AC
  • Vhodna napetost max.: 240 V/AC
  • Frekvenca min.: 50 Hz
  • Frekvenca max.: 60 Hz
  • Izhodna napetost: 12 V/DC
  • Tip priključka (primarni): Euro vtič
  • Tip priključka (sekundarni): Priključni sistem LED A
  • Dolžina kabla (primarni): 2000 mm
  • Dolžina kabla (sekundarni): 200 mm
  • Število priključkov: 6 KOS
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva ohišja: Bela
  • Zaščitna stopnja IP: IP 20
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / Zaščitna izolacija
  • Vsebina dobave: 1 x transformator z 2000 mm priključnim kablom in 6-kratnim razdelilnikom.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Z montažnimi ušesi za privijanje

  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
  • Dimenzije so nezavezujoče. Tehnične spremembe pridržane!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Z montažnimi ušesi za privijanje

  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
  • Dimenzije so nezavezujoče. Tehnične spremembe pridržane!
*
*
*