TRANSFORMATOR-LED-T-12-1-12V-30W-L161XB51XH18

0976502703

  • Za LED-svetila 12V
  • Tip oznake: LED-T-12-1
  • Vhodna napetost min.: 220 V/AC
  • Vhodna napetost max.: 240 V/AC
  • Frekvenca min.: 50 Hz
  • Frekvenca max.: 60 Hz
  • Izhodna napetost: 12 V/DC
  • Tip priključka (primarni): Euro vtič
  • Tip priključka (sekundarni): Priključni sistem LED A
  • Dolžina kabla (primarni): 2000 mm
  • Dolžina kabla (sekundarni): 200 mm
  • Število priključkov: 6 KOS
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva ohišja: Bela
  • Zaščitna stopnja IP: IP 20
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / Zaščitna izolacija
  • Vsebina dobave: 1 x transformator z 2000 mm priključnim kablom in 6-kratnim razdelilnikom.
Priloge
Art.-Št.: 0976502703
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Z montažnimi ušesi za privijanje

  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
  • Dimenzije so nezavezujoče. Tehnične spremembe pridržane!
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa LED-T-12-1
Minimalna vhodna napetost 220 V/AC
Maksimalna vhodna napetost 240 V/AC
Najmanjša frekvenca 50 Hz
Maksimalna frekvenca 60 Hz
Izhodna napetost 12 V/DC
Nazivna moč 30 W
Krmilni sistem 0 - se ne uporablja
Vrsta povezave (primarna) Euro vtič
Vrsta povezave (sekundarna) Vtični sistem LED A
Dolžina kabla (primarni) 2000 mm
Dolžina kabla (sekundarni) 200 mm
Število povezav 6 KOSOV
Material ohišja Plastika
Barva ohišja Bela
Dolžina 161 mm
Širina 51,2 mm
Višina 17,5 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vključeno v dostavo 1 x transformator s primarnim vodnikom z vtičem Euro 2000 mm in sekundarnim vodnikom 200 mm s 6-stopenjskim razdelilnikom, LED A vtični sistem
*
*
*

Z montažnimi ušesi za privijanje

  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
  • Dimenzije so nezavezujoče. Tehnične spremembe pridržane!
Specifikacije izdelkov
Opis tipa LED-T-12-1
Minimalna vhodna napetost 220 V/AC
Maksimalna vhodna napetost 240 V/AC
Najmanjša frekvenca 50 Hz
Maksimalna frekvenca 60 Hz
Izhodna napetost 12 V/DC
Nazivna moč 30 W
Krmilni sistem 0 - se ne uporablja
Vrsta povezave (primarna) Euro vtič
Vrsta povezave (sekundarna) Vtični sistem LED A
Dolžina kabla (primarni) 2000 mm
Dolžina kabla (sekundarni) 200 mm
Število povezav 6 KOSOV
Material ohišja Plastika
Barva ohišja Bela
Dolžina 161 mm
Širina 51,2 mm
Višina 17,5 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
Vključeno v dostavo 1 x transformator s primarnim vodnikom z vtičem Euro 2000 mm in sekundarnim vodnikom 200 mm s 6-stopenjskim razdelilnikom, LED A vtični sistem