Univerzalni termometer

Univerzalna uporaba v industriji, raziskavah, laboratoriju in prehrambni industriji

  • Merilno območje temperature min./max.: -50 do 200 °C
  • Širina: 35 mm
  • Dolžina: 140 mm
  • Dolžina sonde: 120 mm
  • Oznaka baterije: LR754
  • Samodejni izklop: 15 min
  • Teža izdelka (na kos): 44 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Visoka natančnost

  • •Možnost preklopa med Celsiusom in Fahrenheitom
  • •Funkcija zadržanja
  • •Ločljivost: 0,1° med -19,9° in 199,9°, sicer 1°
  • •Natančnost: ±1°C (2°F) pri -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F), sicer več kot ±2°C(±4°F)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Visoka natančnost

  • •Možnost preklopa med Celsiusom in Fahrenheitom
  • •Funkcija zadržanja
  • •Ločljivost: 0,1° med -19,9° in 199,9°, sicer 1°
  • •Natančnost: ±1°C (2°F) pri -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F), sicer več kot ±2°C(±4°F)
*
*
*