Laserski brezkontaktni termometer

Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z integriranim laserskim kazalnikom

  • Merilno območje temperature min./max.: -50 do 650 °C
  • Merilno območje temperature min.: -50 °C
  • Merilno območje temperature max.: 650 °C
  • Merilni kot termometra: 12:1
  • Nazivna napetost: 9 V/DC
  • Spektralno območje min./max.: 8-14 µm
  • Spektralno območje min.: 8 µm
  • Spektralno območje max.: 14 µm
  • Čas odziva: 150 ms
  • Samodejni izklop: 5 s
  • Oznaka baterije: 9-V blok; PP3; F22.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ergonomsko, praktično in uporabno povsod

  • Sekundno hitro in enostavno merjenje temperatur
  • S pomočjo dvo-točkovnega laserskega žarka je možno še natančneje usmeriti merilno točko
  • Varno in natančno merjenje
  • Izredno tanek merilni kot 12:1
  • Čim tanjši je merilni kot, tem natančnejši je rezultat (npr. pri razdalji 12 cm je premer merilne točke 1 cm)
  • Digitalna nastavitev emisijskega koeficienta
  • Spreminjanje med 0,1 in 1,0 (tovarniška nastavitev 0,95)
  • Možnost preklopa med Celsiusom in Fahrenheitom
  • Prihrani zapletene pretvorbe
  • Z integrirano osvetlitvijo zaslona
  • Prikaz rezultata z eno decimalno številko
  • Nastavljiv alarm pri zelo visokih oz. nizkih temperaturah
  • Med -50 °C in +650 °C
  • Infrardeči laserski termometer je priložen v praktični torbici, ki jo lahko pritrdite na pas.
  • Ponovljivost natančnosti
  • •-50 do +20 °C / -58 do +68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)
  • •+20 do +650 °C / +68 do +1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
  • Merilne tolerance
  • •-50 do +20 °C / -58 do +68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)
  • •+20 do +300 °C / +68 do +572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)
  • •+300 do +650 °C / +572 do +1.202 °F: +/- 1,5%
  • Opomba
  • Pri stalno pritisnjenem sprožilcu naprava vedno prikazuje trenutno temperaturo vseh merilnih točk. Ob sprostitvi prikaže zadnji merilni rezultat.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ergonomsko, praktično in uporabno povsod

  • Sekundno hitro in enostavno merjenje temperatur
  • S pomočjo dvo-točkovnega laserskega žarka je možno še natančneje usmeriti merilno točko
  • Varno in natančno merjenje
  • Izredno tanek merilni kot 12:1
  • Čim tanjši je merilni kot, tem natančnejši je rezultat (npr. pri razdalji 12 cm je premer merilne točke 1 cm)
  • Digitalna nastavitev emisijskega koeficienta
  • Spreminjanje med 0,1 in 1,0 (tovarniška nastavitev 0,95)
  • Možnost preklopa med Celsiusom in Fahrenheitom
  • Prihrani zapletene pretvorbe
  • Z integrirano osvetlitvijo zaslona
  • Prikaz rezultata z eno decimalno številko
  • Nastavljiv alarm pri zelo visokih oz. nizkih temperaturah
  • Med -50 °C in +650 °C
  • Infrardeči laserski termometer je priložen v praktični torbici, ki jo lahko pritrdite na pas.
  • Ponovljivost natančnosti
  • •-50 do +20 °C / -58 do +68 °F: +/- 1,3 °C (2,3 °F)
  • •+20 do +650 °C / +68 do +1.202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
  • Merilne tolerance
  • •-50 do +20 °C / -58 do +68 °F: +/- 2,5 °C (4,5 °F)
  • •+20 do +300 °C / +68 do +572 °F: +/- 1 %, 1 °C (1,8 °F)
  • •+300 do +650 °C / +572 do +1.202 °F: +/- 1,5%
  • Opomba
  • Pri stalno pritisnjenem sprožilcu naprava vedno prikazuje trenutno temperaturo vseh merilnih točk. Ob sprostitvi prikaže zadnji merilni rezultat.
*
*
*