Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,1-91KOS
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SET-(D1-10)-0,5-19KOS
Precizen sveder za splošne uporabe v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti ter v litinah. Na voljo v ORSY® sistemski kaseti.
- Obseg dobave: Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm
- Število kosov v setu: 19 kos
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
- Oblika stebla: Valjasta
- Obdelovalni material: Jeklo, lito železo
- Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno železo, zlitine magnezija, legiran baker, dolgodrezna medenina, kratkoodrezna medenina, duroplastični in termoplastični plastični materiali
- Površina: Vaposirizirana
- Rezalni material: HSS
- Tip: N
- Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
- Primernost za CNC obdelovalni center: 1 od 4 točk
- Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Kakovost vrtine (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
- Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
- Samo-centriranje: Da
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SET-(D1-13)-0,5-25KOS
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SET-(D1-13)-29KOS
Natančni svedri za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSS-ALU-(D1-13)-25KOS
Profesionalni sveder za aluminij za natančno vrtanje v mehke in dolgotrajne materiale z trdnostjo do 600 N/mm² (npr. aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10 % Si, cink, baker, termoreaktivne plastike). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.