SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSS-ALU-(D1-13)-25KOS

Profesionalni sveder za aluminij za natančno vrtanje v mehke in dolgotrajne materiale z trdnostjo do 600 N/mm² (npr. aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10 % Si, cink, baker, termoreaktivne plastike). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Priloge
Art.-Št.: 0624110004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Natančno vrtanje

  • • Robusten spiralni sveder s svojo kratko zasnovo zagotavlja natančno vrtanje

Samocentriranje

  • • Križno brušenje zagotavlja odlično centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravlja potrebo po sredinskem prebijanju ali pilotiranju

Dolga življenjska doba

  • • HC (hitro rezanje) brušenje in pripadajoče natančne grablje zagotavljajo dosledno kakovost izvrtanj, hkrati pa zagotavljajo visoko stopnjo natančnosti in dolgo življenjsko dobo

Odlično odstranjevanje ostružkov

  • • Goli spiralni utor zagotavlja odlično odstranjevanje ostružkov iz izvrtane luknje

Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Specifikacije izdelkov
* *
Vključeno v dostavo 1,0-13,0 mm, gradacija 0,5 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu 25 KOSOV
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Način držala Cilindrični
Površina Navaden
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RW
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Natančno vrtanje

  • • Robusten spiralni sveder s svojo kratko zasnovo zagotavlja natančno vrtanje

Samocentriranje

  • • Križno brušenje zagotavlja odlično centriranje tudi na okroglih materialih, kar odpravlja potrebo po sredinskem prebijanju ali pilotiranju

Dolga življenjska doba

  • • HC (hitro rezanje) brušenje in pripadajoče natančne grablje zagotavljajo dosledno kakovost izvrtanj, hkrati pa zagotavljajo visoko stopnjo natančnosti in dolgo življenjsko dobo

Odlično odstranjevanje ostružkov

  • • Goli spiralni utor zagotavlja odlično odstranjevanje ostružkov iz izvrtane luknje

Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.

Specifikacije izdelkov
Vključeno v dostavo 1,0-13,0 mm, gradacija 0,5 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu 25 KOSOV
Kakovost ZEBRA-Premium
Standardna / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Način držala Cilindrični
Površina Navaden
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RW
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za vertikalni vrtalni stroj (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za rezkanje, vrtanje in centriranje 2 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da