Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Ročna hidravlična dvigalka Heavy Duty 30T

Primerno za delo in popravila na prikolicah, avtomobilih, minibusih in kombijih.
Različice: 1
Prikaži vse

Sveder za les Forstner Longlife&Speed

Visoko zmogljiv sveder Forstner z do desetkrat višjo delovno hitrostjo in do trikrat daljšo življenjsko dobo kot običajni svedri Forstner.

Različice: 1
Prikaži vse

SVEDER STOPNIČASTI-MF-180GRD-HSS-D4,5/8MM

5443810802

Z ravnim steblom za izdelavo skoznjih izvrtin po ISO 273, ob hkratni izdelavi grezil (180°) v obliki H, J, H3, J3 in K3 po DIN 74 del 2. Hitrost rezanja je odvisna od velikega premera, krma z majhnim premerom.

SET SVEDROV-DIN338-HSS-82 DEL.-SISTEMSKI KOVČEK

5964062400

Natančni svedri za jeklo za splošno široko uporabo v jeklu do 850 N/mm² trdnosti in litem železu.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse