Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D2,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D1,5
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D1,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-SMARTSTEP-SET-(D
Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje pri ročni uporabi v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do 1.200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.