Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D31

0630930310

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D30

0630930300

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D29

0630930290

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D27

0630930270

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D26

0630930260

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D25

0630930250

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse