Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D35

0630940350

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D26

0630940260

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D14

0630940140

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D50

0630930500

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D40

0630930400

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D35

0630930350

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse