Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D24

0630930240

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D23

0630930230

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D21

0630930210

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D17

0630930170

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 30MM-D15

0630930150

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-SET-D12/14/16/18/20/22-7KOS

0630930
Standardni kronski sveder iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj s premerom do 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalnimi stroji v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastike.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse