Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER ZA LES-FORSTNER-LONGLIFE&SPEED-D32MM

0650990320

Visoko zmogljiv sveder Forstner z do desetkrat višjo delovno hitrostjo in do trikrat daljšo življenjsko dobo kot običajni svedri Forstner.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D50

0630940500

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

SVEDER KRONSKI HSS-WELDON VPETJE-GLOBINA 50MM-D40

0630940400

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse