Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D3,0
Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D15,0MM
Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSS-SMARTSTEP-D9,2
Originalni spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom in izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) omogoča hitrejše, udobnejše vrtanje z izjemno natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSS-SMARTSTEP-D7,3
Originalni spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom in izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) omogoča hitrejše, udobnejše vrtanje z izjemno natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D12,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².