Stopničasti sveder, MF-RNM-90GRD-HSS

Z valjastim steblom za izdelavo prebojev po ISO 273, pri čemer se hkrati oblikujejo ugrezi za glave vijakov (90°) oblike A in B po DIN 74, del 1. Hitrost rezanja je odvisna od večjega premera, pomik pa od manjšega premera.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Koda izdelka: 841M
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, baker, medenina, aluminij, plastika
  • Standardi: DIN 8374
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Površina: vaporizirana
  • Kotni vrh: 118 stopinj
  • Vogalni kot ugreza: 90 stopinj
  • Oblika stebla: valjasta
  • Število zob: 2 kosa
  • Dovod hladilnega sredstva: zunanji
  • Toleranca premera rezanja: h8
  • Toleranca premera stebla: h8
  • Tip označevanja: kakovost srednja
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla < 1000 N/mm², legirana kaljena jekla < 1000 N/mm², siva litina, temper litina, baker, medenina, aluminij, plastika
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Koda izdelka: 841M
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, baker, medenina, aluminij, plastika
  • Standardi: DIN 8374
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Površina: vaporizirana
  • Kotni vrh: 118 stopinj
  • Vogalni kot ugreza: 90 stopinj
  • Oblika stebla: valjasta
  • Število zob: 2 kosa
  • Dovod hladilnega sredstva: zunanji
  • Toleranca premera rezanja: h8
  • Toleranca premera stebla: h8
  • Tip označevanja: kakovost srednja
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla < 1000 N/mm², legirana kaljena jekla < 1000 N/mm², siva litina, temper litina, baker, medenina, aluminij, plastika
*
*
*