Spiralni sveder SD Plus

VHM visoko zmogljiv sveder za univerzalno uporabo. Visoka stabilnost in vsestranskost zaradi ravnega glavnega rezila. Poseben brus omogoča optimalno lomljenje ostružkov, visoko natančnost centriranja in nizke rezalne sile.

  • Koda izdelka: 6728
  • Obdelovani materiali: jeklo, litina, nerjavno jeklo, baker, medenina, aluminij
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: kratka
  • Površina: ALTINDUR
  • Maksimalna globina vrtanja: 3xD
  • Rezilo: VHM
  • Tip: N
  • Število vodilnih posnetin: 2
  • Kotni kot konice: 140°
  • Število rezil: 2
  • Dovod hladilne tekočine: Ne
  • Toleranca premera rezila: h7
  • Toleranca premera stebla: h5
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljiva jekla < 1000 N/mm², legirana kaljiva jekla < 1000 N/mm², nitridna jekla < 1300 N/mm², siva litina, nerjavna jekla < 850 N/mm², nerjavna jekla > 850 N/mm², baker, medenina, aluminij
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*