Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
Spiralni sveder za kovino DIN338 HSS RW
Profesionalni sveder za aluminij za natančno vrtanje v mehke in dolgotrajne materiale z trdnostjo do 600 N/mm² (npr. aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10 % Si, cink, baker, termoreaktivne plastike).
Spiralni sveder za kovino DIN1869 HSCO NIT R1
Izjemno dolg, zvit sveder za globoke luknje iz nerjavečega jekla za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in za široko paleto splošnih aplikacij v jeklu z trdnostjo do 1.000 N/mm² in litem železu.
Spiralni sveder za kovino DIN1897 HSCO Magma
Natančen, zelo kratek sveder z dolgo življenjsko dobo z magma prevleko za obdelavo nerjavnega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z trdnostjo do 1.200 N/mm² in v litem železu.
Spiralni sveder za kovino HSCO MK
Izjemno stabilen morsejev stožčasti sveder z 8% kobaltove zlitine za stebričaste svedre za delo z materiali, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z izjemno visoko trdnostjo do 1.400 N/mm², kot so lopate za bagre, priključki za tovornjake, oklepna obloga , snežni plugi, kmetijski stroji itd.
Spiralni sveder za kovino DIN338 HSCO MFDV
Vrhunska vsestranska naprava za uporabo v stacionarnih strojih za visoko natančno obdelavo skoraj vseh materialov, kot so nerjavno jeklo, toplotno odporna jekla in titan, kot tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², v ulitku železo in neželezne kovine (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).