Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Spiralni sveder za kovino DIN1869 HSS R1

Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Različice: 2
Prikaži vse

Spiralni sveder za kovino DIN338 HSCO Magma

Natančen dolgotrajen sveder z magma prevleko za delo z nerjavnim jeklom (npr. V2A, V4A), toplotno odpornim jeklom in titanom. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z trdnostjo do 1.200 N/mm² in v litem železu.

Različice: 18
Prikaži vse

Spiralni sveder za kovino DIN1897 HSS

Izjemno kratek natančni sveder za jeklo za splošno, široko uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm² in v litem železu.

Različice: 34
Prikaži vse

Centrirni sveder 90° WN HSCO TIALN

Za centriranje lukenj, geometrija konice 90°.

Različice: 3
Prikaži vse

Spiralni sveder za Inox DIN338 HSCO Smartstep

Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm dalje) za ročno vrtanje visoko preciznih okroglih lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu.

Različice: 16
Prikaži vse

Spiralni sveder za kovino DIN1869 HSS R2

Predimenzioniran sveder za globoke izvrtine v jeklo za globoko vrtanje v jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).

Različice: 10
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse