Spiralni sveder za kovino DIN338 HSCO MFDV
Vrhunska vsestranska naprava za uporabo v stacionarnih strojih za visoko natančno obdelavo skoraj vseh materialov, kot so nerjavno jeklo, toplotno odporna jekla in titan, kot tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², v ulitku železo in neželezne kovine (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).
Nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov
- • Ekskluzivna Vario helix
Najboljša sposobnost centriranja in največja hitrost
- • Posebno 4-površinsko brušenje z optimiziranim tanjšanjem točk
Najboljše vodilne lastnosti in natančnost (izjemno visoka torzijska togost)
- • Kombinacija dvojnega svedra z enojnim svedrom
Do 9-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi s svedri brez premaza in do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s konvencionalnimi premazi (toplotno obstojen do 800°C)
- • Poseben večslojni premaz Magma
Opozorilo
- Oglejte si pregledne tabele za dodelitev svedrov/materialov.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct