Spiralni sveder za Inox DIN338 HSCO Smartstep

Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm dalje) za ročno vrtanje visoko preciznih okroglih lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu.

Na voljo v Različice: 16
PRIKAŽI IZVEDBE

Novo oblikovana geometrija konice stopničastega svedra (od premera 2,5 mm).

  • Bistveno hitreje od običajnih spiralnih svedrov.
  • Občutno manj napora v primerjavi z vrtanjem z običajnim izredno dolgim spiralnim svedrom.
  • Natančne okrogle luknje brez prebijanja središča.

Izjemno priročno vrtanje

  • • Prihrani predhodno vrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno nagnjeno vrtanje
  • • Preprosto ponovno vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
  • • Popoln za vrtanje zakovic
  • • Idealno za vrtanje okroglih materialov ali cevi z visokimi zahtevami glede centriranja, natančnosti in življenjske dobe, na primer pri konstrukciji ograj

Prvi spiralni sveder, ki omogoča natančno ročno vrtanje do premera. 20 mm luknje brez predvrtanja

  • • Optimizirana stopničasta geometrija konice svedra
  • • Steblo zmanjšano na dia. 12,7 mm od > 13,0 mm nazivnega premera izvrtine za uporabo v vseh običajnih 3-čeljustnih vpenjalnih glavah

3-stransko steblo (od premera 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sile
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda

Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® v bronasti barvi.

Opozorilo

  • Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Novo oblikovana geometrija konice stopničastega svedra (od premera 2,5 mm).

  • Bistveno hitreje od običajnih spiralnih svedrov.
  • Občutno manj napora v primerjavi z vrtanjem z običajnim izredno dolgim spiralnim svedrom.
  • Natančne okrogle luknje brez prebijanja središča.

Izjemno priročno vrtanje

  • • Prihrani predhodno vrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
  • • Možno nagnjeno vrtanje
  • • Preprosto ponovno vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
  • • Popoln za vrtanje zakovic
  • • Idealno za vrtanje okroglih materialov ali cevi z visokimi zahtevami glede centriranja, natančnosti in življenjske dobe, na primer pri konstrukciji ograj

Prvi spiralni sveder, ki omogoča natančno ročno vrtanje do premera. 20 mm luknje brez predvrtanja

  • • Optimizirana stopničasta geometrija konice svedra
  • • Steblo zmanjšano na dia. 12,7 mm od > 13,0 mm nazivnega premera izvrtine za uporabo v vseh običajnih 3-čeljustnih vpenjalnih glavah

3-stransko steblo (od premera 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sile
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda

Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® v bronasti barvi.

Opozorilo

  • Pri slepih luknjah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
*
*
*