Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D2,5

0618940250

Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².

Centrirni sveder za kovino DIN333

Standardni sveder za centriranje vrtin po DIN 332, stran 1.
Različice: 8
Prikaži vse

Stožčasti sveder HSS Smartstep 1/4"

Stožčasti sveder za pločevino z edinstveno tehnologijo SMART STEP in spiralnim utorom za izjemno hitro, udobno in natančno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 4 mm.

Različice: 7
Prikaži vse

Kronski sveder HSS Weldon vpetje

Standardni obročasti rezkar iz HSS za vrtanje velikih skoznjih lukenj do premera 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi svedri v običajna jekla do 850 N/mm², les in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

Različice: 2
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse