Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Odmična matica 6KT A2
Material: Nerjavno jeklo A2
- Površina: Surova.
Različice: 6
Prikaži vse
Vijak s kladivasto glavo VariFix
Površina: Pocinkano
- Material: Jeklo
- Navojni tip: Metrični navoj
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 16
Prikaži vse
GUMI BLAŽILEC VIBRACIJ-D-30X20-M8
0862800031
Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
- Tip: D
- Površina: Cinkana
- Trdota po Shore A: 55
- Material: Kautšuk
- Razred trdnosti: 4.6
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
- Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Tip navoja: Metrski navoj
- Temperaturna odpornost max.: 80 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Matica VariFix za tirnice tipa 36/41
Primerno za vse tirnice tipa 36 in 41
- Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Širina: 29 mm
- Dolžina: 33 mm
- Debelina: 6 mm
- Površina: Cinkana
- Material: Jeklo
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Nastavek za vijačenje 1/2"
Izberite posamezne artikle v spodnji tabeli za podrobne informacije, dodatne slike in dokumente.
Vijačno orodje za stebelne vijake
Brez vijačenja ali dodatnega prilagajanja vijačnih delov v matico
•Dolžina:
38 mm.
•Dolžina:
38 mm.
Različice: 3
Prikaži vse
Hitro pritrdilni vijak VariFix Systemfix 26/28
Širina: 30 mm
- Debelina materiala: 2,5 mm
- Debelina: 5 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Razred trdnosti: 4.6
- Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
- Navojni tip: Metrski navoj
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 9
Prikaži vse