Hitro pritrdilni vijak VariFix Systemfix 26/28

Širina: 30 mm

  • Debelina materiala: 2,5 mm
  • Debelina: 5 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Razred trdnosti: 4.6
  • Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
  • Navojni tip: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

S 1/4 obrata takoj fiksirano

  • Trdna povezava s tirnico
  • Natančno prileganje v pritrdilni tirnici - možna poravnava v tirnici
  • Možna enoročna montaža
  • Olajšana montaža, še posebej pri delu na lestvi
  • Obešalke z navojnimi palicami za velike dolžine optimalno možne
  • Pri vseh modelih Sistemfix
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

S 1/4 obrata takoj fiksirano

  • Trdna povezava s tirnico
  • Natančno prileganje v pritrdilni tirnici - možna poravnava v tirnici
  • Možna enoročna montaža
  • Olajšana montaža, še posebej pri delu na lestvi
  • Obešalke z navojnimi palicami za velike dolžine optimalno možne
  • Pri vseh modelih Sistemfix
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*