Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Distančna okrogla matica

Material: Jeklo

  • Površina: Cinkana.
Različice: 8
Prikaži vse

Držalo za žični kabel

Samozaporni nosilec jeklenice za hitro pritrditev brez orodja

  • Material: Cinkana tlačna litina
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse

Jeklena pletenica v roli

Za vsako montažno situacijo vedno prava dolžina

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Gumi blažilec vibracij, tip A

Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Tip: A
  • Površina: Cinkana
  • Trdota po Shore A: 55
  • Material: Kautšuk
  • Razred trdnosti: 4.6
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
  • Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse

Gumi blažilec vibracij, tip B

Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Tip: B
  • Površina: Cinkana
  • Trdota po Shore A: 55
  • Material: Kautšuk
  • Razred trdnosti: 4.6
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
  • Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse

Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo

Close
Filtriraj po Pobriši vse