Matica VariFix za tirnice tipa 36/41

Primerno za vse tirnice tipa 36 in 41

  • Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Širina: 29 mm
  • Dolžina: 33 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Površina: Cinkana
  • Material: Jeklo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.

  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.

  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*