Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Popular products from category Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Vijak s kladivasto glavo VariFix, z matico in podložko
Površina: Sijaj
- Material: Nerjavno jeklo A4
- Navojni tip: Metrični navoj
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Profilna matica VariFix
Površina: Surova
- Material: Nerjavno jeklo A4
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 8
Prikaži vse
Matica VariFix SystemFix
Za montažo vseh VARIFIX® pritrdilnih tirnic 26/18; 26/26; 28/28 in 36/36
- Širina: 30 mm
- Debelina materiala: 2,5 mm
- Debelina: 5 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
- Navojni tip: Metrski navoj
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Gumi blažilec vibracij, tip C
Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
- Tip: C
- Površina: Cinkana
- Trdota po Shore A: 55
- Material: Kautšuk
- Razred trdnosti: 4.6
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
- Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Tip navoja: Metrski navoj
- Temperaturna odpornost max.: 80 °C
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Kladivasta matica VariFix C
Površina: Cinkana
- Material: Jeklo
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 5
Prikaži vse
Pritrdilna ploščica, A4
Varjenje na štirih točkah pri metričnem navoju
- Površina: Sijaj
- Material: Nerjavno jeklo A4
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 4
Prikaži vse
Splošni pripomočki za montažo, sanitar, ogrevanje in klimo
Nedavno ogledani izdelki