Kladivasta matica VariFix
Prav tako primerno za pritrdilne tirnice z zobmi
- Širina: 20 mm
- Dolžina: 35 mm
- Debelina: 6 mm
- Površina: Cinkana
- Material: Jeklo
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Vrsta pritrditve
- •Drsno trdna ali strižna spojitev z vijačnim vijakom s 6-kt, navojnim kosom oz. -palico (4.6), podložko in matico
- •Oblikovna, drsno trdna ali strižna spojitev
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct