Matica VariFix SystemFix, v seriji 41
Sistemfix 41 je na voljo v dimenzijah M6 (ne predmontirano), M8, M10 in M12
- Dolžina: 38 mm
- Širina: 38 mm
- Debelina materiala: 3 mm
- Primerno za pritrdilne tirnice: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Material povezovalnega dela: POM - Polioximetilen
- Navojni tip: Metrski navoj
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
S 1/4 obrata takoj fiksirano
- Trdna povezava s tirnico
- Natančno prileganje v pritrdilni tirnici - možna poravnava v tirnici
- Možna enoročna montaža
- Olajšana montaža, še posebej pri delu na lestvi
- Pri vseh modelih Sistemfix-41
- Možne so obešalke z navojnimi palicami za velike dolžine
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct