Specialna kemična čistila

Popular products from category Specialna kemična čistila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Odstranjevalec grafitov Special

Odstranjevalec grafitov in žvečilnih gumijev za oblazinjeno pohištvo in tekstil
•Vsebina:
500 ml
•Vonj:
Sadni
•Barva:
Rumena
•Kemijska osnova:
Alifatski ogljikovodiki
•Gostota:
0,94 g/cm³
•Minimalna temperatura
Različice: 1
Prikaži vse

Odtsranjevalec silikona

Profesionalno čiščenje in razmaščevanje pred lepljenjem in barvanjem.
•Vonj:
Blag
•Barva:
Brezbarvno
•Kemijska osnova:
Naftha
•Gostota:
0,766 g/cm³
•Rok uporabe od datuma proizvodnje:
24 mesecev
•Biološko razgra
Različice: 1
Prikaži vse

Odstranjevalec madežev na tekstilu

Enostavno odstranjuje madeže od katrana, olja, maščob in maziv na površinah, odpornimi na topila

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Posoda
  • Vonj: Značilen
  • Barva: Brezbarvno
  • Kemijska osnova: Naftha
  • Gostota / pogoj: 0,698 g/cm³ / pri 15°C
  • Minimalna temperatura vžiga: -15 °C
  • Gostota: 0,698 g/cm³
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE OLJNIH MADEŽEV-1000ML

0890610555

Zelo učinkovit odstranjevalec oljnih madežev za raztapljanje in vezavo olj in maščob

  • Vsebina: 1000 ml
  • Embalaža: Posoda
  • Vonj: Nevtralen
  • Barva: Brezbarvno
  • Kemijska osnova: Etil acetat
  • Gostota / pogoj: 0,937 g/cm³ / pri 20°C
  • Minimalna temperatura vžiga: -4 °C
  • Gostota: 0,937 g/cm³
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez AOX: Da
  • Biološko razgradljivo / pogoj: Da / OECD merila.

SPREJ-ZA ODMRZOVANJE-500ML

0892331201

Hitro in učinkovito odstrani led in inje.

Specialna kemična čistila

Close
Filtriraj po Pobriši vse