Odstranjevalec madežev na tekstilu

Enostavno odstranjuje madeže od katrana, olja, maščob in maziv na površinah, odpornimi na topila

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Posoda
  • Vonj: Značilen
  • Barva: Brezbarvno
  • Kemijska osnova: Naftha
  • Gostota / pogoj: 0,698 g/cm³ / pri 15°C
  • Minimalna temperatura vžiga: -15 °C
  • Gostota: 0,698 g/cm³
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Na osnovi topil

  • •Ne pušča umazanih robov
  • •Nevtralno vedenje do kovin
  • Opomba
  • Vnetljive tekočine, kategorija 2; Draženje kože, kategorija 2; Specifična toksičnost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3; Nevarnost aspiracije, kategorija 1; Kronična toksičnost za vodno okolje, kategorija 2
  • Po in med uporabo dobro prezračite prostor. Shranjujte na hladnem, suhem mestu in blizu tal.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Na osnovi topil

  • •Ne pušča umazanih robov
  • •Nevtralno vedenje do kovin
  • Opomba
  • Vnetljive tekočine, kategorija 2; Draženje kože, kategorija 2; Specifična toksičnost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3; Nevarnost aspiracije, kategorija 1; Kronična toksičnost za vodno okolje, kategorija 2
  • Po in med uporabo dobro prezračite prostor. Shranjujte na hladnem, suhem mestu in blizu tal.
*
*
*