Specialna kemična čistila

Popular products from category Specialna kemična čistila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ODSTRANJEVALEC MADEŽEV NA TEKSTILU -1L

089021 100

Enostavno odstranjuje madeže od katrana, olja, maščob in maziv na površinah, odpornimi na topila

  • Vsebina: 1 l
  • Embalaža: Posoda
  • Vonj: Značilen
  • Barva: Brezbarvno
  • Kemijska osnova: Naftha
  • Gostota / pogoj: 0,698 g/cm³ / pri 15°C
  • Minimalna temperatura vžiga: -15 °C
  • Gostota: 0,698 g/cm³
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje: 24 mesecev.

Specialna kemična čistila

Close
Filtriraj po Pobriši vse