VIJAK PODBOJNI-TIP1-SW7-A2/70-M10X250
VIJAK PODBOJNI-TIP1-SW7-A2/70-M10X250
Priloge
Art.-Št.:
0865810250
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
Nazivni premer
10 mm
Dolžina
250 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 7 mm
Oblikovanje
Predhodno sestavljen, tip 1: 1 x EPDM tesnilo, 3 x šestkotna matica DIN 934, 3 x podložka DIN 125, nerjavno jeklo A2
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
130 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
10 mm
Dolžina
250 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 7 mm
Oblikovanje
Predhodno sestavljen, tip 1: 1 x EPDM tesnilo, 3 x šestkotna matica DIN 934, 3 x podložka DIN 125, nerjavno jeklo A2
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa)
80 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
130 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: