Injektirna masa WIT VIZ

Injektacijska malta za najvišje obremenitve v betonu (injektacijski sistemi W-VIZ) in za dinamične obremenitve (injektacijski sistem W-VIZ dynamic)

  • Tip oznake: WIT-VIZ
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•2K-reakcijska smolna malta, brez stirena

  • •150 ml, 330 ml in 420 ml kartuša se lahko ponovno uporabi z zamenjavo statičnega mešalnika ali ponovnim zapiranjem z zaporko
  • •Posamična pritrditev, razpokan in nerazpokan beton: sidrna palica W-VIZ-A ali notranji navojni vložek W-VIZ-IG
  • •Posamična pritrditev, dinamika: sidrna palica W-VIZ-A dynamic in W-VIZ-AV dynamic
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-04/0095: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A ali notranji navojni vložek W-VIZ-IG, potres C1 in C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-18/0979: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A dynamic
  • •Splošno gradbeno dovoljenje Z-21.3-1909: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A dynamic
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•2K-reakcijska smolna malta, brez stirena

  • •150 ml, 330 ml in 420 ml kartuša se lahko ponovno uporabi z zamenjavo statičnega mešalnika ali ponovnim zapiranjem z zaporko
  • •Posamična pritrditev, razpokan in nerazpokan beton: sidrna palica W-VIZ-A ali notranji navojni vložek W-VIZ-IG
  • •Posamična pritrditev, dinamika: sidrna palica W-VIZ-A dynamic in W-VIZ-AV dynamic
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-04/0095: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A ali notranji navojni vložek W-VIZ-IG, potres C1 in C2 (W-VIZ-A M10 do M24)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-18/0979: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A dynamic
  • •Splošno gradbeno dovoljenje Z-21.3-1909: injektacijska malta WIT-VIZ + sidrna palica W-VIZ-A dynamic
*
*
*