Injektirna masa WIT PM 200

Osnovna malta za zidovje in nepočen beton

  • Oznaka tipa: WIT-PM 200
  • Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C (temperatura v osnovnem materialu med nanašanjem in strjevanjem)
  • Temperatura okolice min./maks.: -40 do 80 °C (po popolnem strjevanju)
  • Temperaturna odpornost – dolgoročna: maks. 50 °C
  • Temperaturna odpornost – kratkoročna: maks. 80 °C
  • Certifikat: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Kemijska osnova: Poliester, brez stirena
  • Barva: Siva
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • 2K reaktivna smolna malta, brez stirena (poliesterska osnova)
  • Posamična pritrditev v nepočen beton:
    • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, standardna navojna palica z atestom 3.1
  • Posamična pritrditev v zidovje (sistem s sito pušo SH):
    • Sidrna palica W-VI-A, standardna navojna palica z atestom 3.1, sito puša SH

Izvedbena dokazila

  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: Posamična pritrditev + nepočen beton (W-VI-A, W-VD-A, navojna palica z atestom 3.1)
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: Posamična pritrditev + zidovje (W-VI-A, navojna palica 3.1, sito puša SH, plinobeton samo brez sito puše)
  • EPD: Okoljska izjava o izdelku po ISO 14025 in EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • 2K reaktivna smolna malta, brez stirena (poliesterska osnova)
  • Posamična pritrditev v nepočen beton:
    • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, standardna navojna palica z atestom 3.1
  • Posamična pritrditev v zidovje (sistem s sito pušo SH):
    • Sidrna palica W-VI-A, standardna navojna palica z atestom 3.1, sito puša SH

Izvedbena dokazila

  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: Posamična pritrditev + nepočen beton (W-VI-A, W-VD-A, navojna palica z atestom 3.1)
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: Posamična pritrditev + zidovje (W-VI-A, navojna palica 3.1, sito puša SH, plinobeton samo brez sito puše)
  • EPD: Okoljska izjava o izdelku po ISO 14025 in EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
*
*
*