Injektirna masa WIT VM 250

Univerzalna malta za beton, zidovje in naknadno vgrajene armature (REBAR)

  • Tip oznake: WIT-VM 250
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -10 do 40 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 120 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 72 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 120 °C
  • Kemijska osnova: vinilester, brez stirena
  • Barva: siva.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

2K-reakcijska smolna malta, vinilester brez stirena

  • Posamična pritrditev razpokanega in nerazpokanega betona, potres C1
  • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom WIT-SH):
  • Sito vložek WIT-SH, sidrna palica WIT-AS, notranji navojni vložek WIT-IG
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom SH):
  • Sito vložek SH, sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Naknadno vgrajene armature
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-12/0164: posamična pritrditev + razpokan in nerazpokan beton (sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1), potres C1
  • •Evropska tehnična ocena ETA-13/1040: posamična pritrditev + zidovje iz polnih in votlih zidakov, porobeton (sito vložek WIT-SH, sidrna palica WIT-AS, notranji navojni vložek WIT-IG, porobeton samo s sitnim vložkom WIT-SH 18x95)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-16/0757 in ETA-20/0854: posamična pritrditev + zidovje iz polnih in votlih zidakov, porobeton (sito vložek SH, sidrna palica W-VI-A, notranji navojni vložek, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, porobeton samo brez sitnega vložka)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-12/0166: naknadno vgrajene armature (REBAR) - samo kartuša 330 ml, 420 ml in 825 ml
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

2K-reakcijska smolna malta, vinilester brez stirena

  • Posamična pritrditev razpokanega in nerazpokanega betona, potres C1
  • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom WIT-SH):
  • Sito vložek WIT-SH, sidrna palica WIT-AS, notranji navojni vložek WIT-IG
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom SH):
  • Sito vložek SH, sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Naknadno vgrajene armature
  • Dokaz zmogljivosti
  • •Evropska tehnična ocena ETA-12/0164: posamična pritrditev + razpokan in nerazpokan beton (sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1), potres C1
  • •Evropska tehnična ocena ETA-13/1040: posamična pritrditev + zidovje iz polnih in votlih zidakov, porobeton (sito vložek WIT-SH, sidrna palica WIT-AS, notranji navojni vložek WIT-IG, porobeton samo s sitnim vložkom WIT-SH 18x95)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-16/0757 in ETA-20/0854: posamična pritrditev + zidovje iz polnih in votlih zidakov, porobeton (sito vložek SH, sidrna palica W-VI-A, notranji navojni vložek, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, porobeton samo brez sitnega vložka)
  • •Evropska tehnična ocena ETA-12/0166: naknadno vgrajene armature (REBAR) - samo kartuša 330 ml, 420 ml in 825 ml
*
*
*