Sistem montaže z distančniki
Popular products from category Sistem montaže z distančniki
Distančna puša amO-Max Alu
Služi za prenos obremenitev skozi izolacijo v podlago pri montaži z razdaljnim montažnim sistemom Amo®-Max
- Zunanji premer: 40 mm
- Material: aluminij.
Različice: 8
Prikaži vse
amO-Max PVC puša
Omogoča centriranje uporabljenega zatiča/ankerja v razdaljnem držalu Amo®-Max
- Material: PA - poliamid.
Različice: 5
Prikaži vse
amO-Max PVC podložka
Za izravnavo ometne plasti pri montaži z razdaljnim montažnim sistemom Amo®-Max
- Zunanji premer: 40 mm
- Material: PA - poliamid.
Različice: 5
Prikaži vse
Siderni vijak amO®-light z vgrezno glavo
Za pritrjevanje lahkih obremenitev na izoliranih fasadah. Inovativna konstrukcija z integriranim najlonskim vložkom v vijačnem trupu
- Nazivni premer vrtanja: 10 mm
- Globina vrtanja: 80 mm
- Notranji pogon: AW40
- Potrebna debelina vijaka za iverne plošče: 4 mm, globina vijačenja: 16 - 26 mm
- Material: jeklo
- Premer navoja: 4 mm
- Površina: pocinkana
- Oblika glave: vgrezna glava.
Različice: 6
Prikaži vse