Siderni vijak amO®-light z vgrezno glavo

Za pritrjevanje lahkih obremenitev na izoliranih fasadah. Inovativna konstrukcija z integriranim najlonskim vložkom v vijačnem trupu

  • Nazivni premer vrtanja: 10 mm
  • Globina vrtanja: 80 mm
  • Notranji pogon: AW40
  • Potrebna debelina vijaka za iverne plošče: 4 mm, globina vijačenja: 16 - 26 mm
  • Material: jeklo
  • Premer navoja: 4 mm
  • Površina: pocinkana
  • Oblika glave: vgrezna glava.
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Nižji stroški, ker se vijak in vložek dobavljata v kompletu

  • Manj napora pri montaži zaradi hitrega vijačenja
  • Takoj obremenljivo – brez čakalnih dob
  • AMO-Light-vijak
  • Plastični vložek v vijačnem trupu iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
  • Plastični okvirni vložek SHARK® UR 10
  • •Širi se v štiri smeri
  • •Zelo močna zaščita pred vrtenjem
  • •Iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
  • Priključni del se pritrdi z vijačenjem 4 mm vijaka za iverne plošče (brez vrtalne konice, nasprotnega navoja, obročnega navoja) v plastični vložek v vijačnem trupu (plastični vložek je v vijačnem trupu)
  • Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
  • Opomba
  • Kombiniran paket, sestavljen iz: AMO®-light-vijak + plastični okvirni vložek SHARK® UR 10
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nižji stroški, ker se vijak in vložek dobavljata v kompletu

  • Manj napora pri montaži zaradi hitrega vijačenja
  • Takoj obremenljivo – brez čakalnih dob
  • AMO-Light-vijak
  • Plastični vložek v vijačnem trupu iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
  • Plastični okvirni vložek SHARK® UR 10
  • •Širi se v štiri smeri
  • •Zelo močna zaščita pred vrtenjem
  • •Iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
  • Priključni del se pritrdi z vijačenjem 4 mm vijaka za iverne plošče (brez vrtalne konice, nasprotnega navoja, obročnega navoja) v plastični vložek v vijačnem trupu (plastični vložek je v vijačnem trupu)
  • Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
  • Opomba
  • Kombiniran paket, sestavljen iz: AMO®-light-vijak + plastični okvirni vložek SHARK® UR 10
*
*
*